› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario interruttore Tmax T 3 contatti 24VDC industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055361R1
Cod. Produttore 1SDA055361R1
Cod. EAN 8015644566005

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 3 cambio + 1
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tipo contatti: Open-Closed
  • Indicazione scatto: 1 contatto cambio
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T1-T2-T3
  • Protezione: IP40 kit disponibile
  • Certificazioni: Conformità RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AUX-C T1-T2-T3 3Q 1SY 24 VDC è un accessorio specifico per la gamma di interruttori automatici modulari a bassa tensione Tmax di ABB. Si tratta di un contatto ausiliario che consente di integrare funzioni di segnalazione e controllo all'interno degli impianti elettrici. Progettato per i modelli Tmax T1, T2 e T3, questo accessorio è caratterizzato da una configurazione a 3 poli (3Q) con un contatto singolo (1SY) ed è alimentato a 24 V DC, garantendo un'ottima compatibilità con i sistemi di automazione industriale e quadri elettrici moderni. L'installazione è semplice e rapida, in linea con la filosofia della serie Tmax che privilegia la modularità, la compattezza e la facilità di montaggio, assicurando al contempo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Questo contatto ausiliario permette di segnalare lo stato di funzionamento dell'interruttore o di attivare circuiti ausiliari, migliorando la gestione e la diagnostica degli impianti elettrici. In sintesi, si tratta di un componente essenziale per ampliare le funzionalità degli interruttori Tmax nelle applicazioni di protezione e controllo elettrico, mantenendo elevati livelli di performance e integrazione nel quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 CHANGEOVER CONTACTS OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V < 24V DC WIRED T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio ausiliario interruttore Tmax T 3 contatti 24VDC industria