› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario doppio contatto 400VAC 24VDC per sistemi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073752R1
Cod. Produttore 1SDA073752R1
Cod. EAN 8015644776855

Informazioni principali

  • Contatti 2Q 400VAC + 2Q 24VDC
  • Tipo contatti changeover
  • Tensione nominale 400 V AC / 24 V DC
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC Direttiva 2014/30/EU
  • RoHS Conforme 2011/65/EU & 2015/863/EU
  • Standard EN 60947-1, -2, -3, IEC 63000

Descrizione del prodotto

Il prodotto 1SDA073752R1 è un contatto ausiliario con 4 contatti di commutazione, progettato per l'uso con i sistemi SACE Emax 2 e Tmax XT di ABB. Questo accessorio elettrico si caratterizza per l'esecuzione del collegamento a molla, che garantisce un montaggio semplice e affidabile. Non è dotato di portalampada e non presenta contatti normalmente aperti (NA) o normalmente chiusi (NC), ma dispone di 4 contatti di commutazione. La tensione operativa indicata è 400 VAC per due contatti e 24 VDC per gli altri due, come evidenziato dalle colorazioni rosso e nero nelle immagini tecniche (pagina 1 dei manuali). Questo componente è essenziale per ampliare le funzionalità di comando e segnalazione nei quadri elettrici, assicurando un controllo preciso e sicuro nei circuiti di automazione industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V < 400V AC + 2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V < 24V DC E1.2/3-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Accessorio ausiliario doppio contatto 400VAC 24VDC per sistemi elettrici industriali