› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario doppio contatto 400V 24V per interruttori Emax industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073755R1
Cod. Produttore 1SDA073755R1
Cod. EAN 8015644776886

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 2Q 400V + 2Q 24V
  • Tensione nominale: 400V AC / 24V DC
  • Tipo contatti: 2 changeover aperto-chiuso
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Certificazioni: Marcatura CE 2013
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, 2, 3, IEC 63000
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Accessori per dispositivi di protezione elettrica SACE Emax 2, compatibili con le serie E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo accessorio è un contatto ausiliario con doppio contatto di commutazione, progettato per operare a 400V e 24V. È dotato di raccordo a molla per il collegamento elettrico, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Il montaggio prevede una posizione specifica per contatti misti, con configurazione 2Q 400V + 2Q 24V, e assicura un'installazione rapida e stabile tramite viti di serraggio con coppia di 1,5 Nm. L'accessorio è privo di portalampada e non ha contatti normalmente chiusi o normalmente aperti separati, ma dispone di 2 contatti di commutazione. La struttura è realizzata per integrarsi perfettamente con il sistema modulare Emax 2, offrendo funzionalità di segnalazione e controllo nel quadro elettrico, migliorando la gestione e il monitoraggio dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V 400V AC + 2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V 24V DC E2.2/3...E6.2/3

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Accessorio ausiliario doppio contatto 400V 24V per interruttori Emax industriale