› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario doppio contatto 24V DC per interruttori Tmax T7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062101R1
Cod. Produttore 1SDA062101R1
Cod. EAN 8015644646417

Informazioni principali

  • Contatti 2 cambi 24V DC
  • Tipo contatti: OPEN-CLOSED
  • Tensione di comando 24V DC
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Configurazione: 2Q
  • Compatibilità: T7-T7M-X1
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori Tmax

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario di stato AUX T7-T7M-X1, modello 1SDA062101R1, con due contatti di commutazione. È progettato per il collegamento elettrico a molla e non include portalampada. Questo componente è caratterizzato da un tipo di montaggio definito come "Altro". Il dispositivo è utilizzato come accessorio per la serie Tmax T e si distingue per la sua affidabilità nel monitoraggio dello stato elettrico. I materiali e la costruzione garantiscono un funzionamento duraturo e sicuro. Il prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e immediato dello stato del circuito, grazie alla presenza di due contatti di commutazione che assicurano un segnale affidabile. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono adatto per l'integrazione in sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 CHANGEOVER CONTACTS OPEN-CLOSED 24V DC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio ausiliario doppio contatto 24V DC per interruttori Tmax T7