› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario cambio contatto NO per interruttori Tmax T4-T5 PR221-222

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055050R1
Cod. Produttore 1SDA055050R1
Cod. EAN 8015644562007

Informazioni principali

  • Descrizione: AUX-SA T4-T5 1S51 NA
  • Funzione: 1 cambio per indicazione
  • Compatibilità: PR221-222-222MP
  • Applicazione: Segnalazione guasto
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo contatto: 1S51 NA
  • Montaggio: Accessori circuit breaker
  • Utilizzo: Interruttori Tmax T4-T5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

AUX-SA T4-T5 1S51 NA è un accessorio elettrico progettato per il collegamento con raccordo a molla, caratterizzato da un singolo contatto di commutazione normalmente aperto (NA). Questo componente è compatibile con interruttori Tmax T4 e T5, offrendo una soluzione affidabile per l'integrazione nei sistemi di protezione elettrica. La sua struttura robusta e il tipo di montaggio specifico ne garantiscono facilità di installazione e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER OPEN FOR TRIPPED INDICATION SA PR221-222-222MP T4-T5

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio ausiliario cambio contatto NO per interruttori Tmax T4-T5 PR221-222