› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX T4-T5-T6 1Q 1SY 24 VDC per interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068797R1
Cod. Produttore 1SDA068797R1
Cod. EAN 8015644029753

Informazioni principali

  • Contatti: 1 cambio 24 VDC
  • Indicazione scatto: 1 cambio
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione: Contatto ausiliario T4-T5-T6
  • Tipo contatto: Open-Closed
  • Applicazione: Indicazione stato interruttore
  • Compatibilità: Tmax T4, T5, T6

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario da cablare per interruttori Tmax T4, T5 e T6, con tensione nominale di 24 V AC/DC e capacità di commutazione fino a 250 V. Il dispositivo presenta una configurazione 1Q+1SY, che include un contatto normalmente chiuso (Q) e un contatto per segnalazione elettrica (SY), utile per indicare l'apertura dell'interruttore in seguito all'intervento degli sganciatori termomagnetici. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Questo componente è progettato per integrarsi perfettamente con la serie di accessori per Tmax T, offrendo un controllo ausiliario preciso e funzionale all'interno degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 24V DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio ausiliario AUX T4-T5-T6 1Q 1SY 24 VDC per interruttori Tmax