› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX T1-T6 3 contatti cambio 24 VDC Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054914R1
Cod. Produttore 1SDA054914R1
Cod. EAN 8015644560430

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 3 cambi
  • Contatto segnalazione: 1 cambi
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo contatti: Open-Closed
  • Compatibilità: T1-T6
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Trip unit indication

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari da cablare per interruttori Tmax T1-T6, con tensione nominale di 250 V AC/DC. Il dispositivo presenta una configurazione 3Q+1SY, ovvero tre contatti di commutazione e un contatto di segnalazione elettrica per indicare l'apertura dell'interruttore in seguito all'intervento degli sganciatori termomagnetici. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Questo accessorio è progettato per integrarsi perfettamente con gli interruttori Tmax, offrendo funzionalità ausiliarie essenziali per il controllo e la segnalazione negli impianti elettrici industriali e civili. La compatibilità e la facilità di montaggio lo rendono un componente indispensabile per la gestione avanzata dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 CHANGEOVER CONTACTS OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 24V DC T1-T2-T3-T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio ausiliario AUX T1-T6 3 contatti cambio 24 VDC Tmax T