› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX-SA T7M-X1 24V DC per interruttori modulari Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066100R1
Cod. Produttore 1SDA066100R1
Cod. EAN 8015644691110

Informazioni principali

  • Descrizione: AUX-SA T7M-X1 1 S51 24VD.C.
  • Tensione: 24V d.c.
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione: Accessorio per Tmax T7M
  • Tipo: Elemento ausiliario
  • Compatibilità: Tmax T7M
  • Applicazione: Controllo e segnalazione
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il contatto ausiliario AUX-SA per segnalazione intervento SA T7-T7M-X1 è un accessorio progettato per l'installazione su interruttori con leva T7. Questo dispositivo permette di segnalare l'intervento dell'interruttore tramite un contatto ausiliario specifico, facilitando il monitoraggio e la gestione degli impianti elettrici. L'esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Il contatto non prevede portalampada e non dispone di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti. È indicato per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di segnalazione intervento integrato, migliorando la sicurezza e il controllo degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: AUX-SA T7M-X1 1 S51 24Vd.c.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio ausiliario AUX-SA T7M-X1 24V DC per interruttori modulari Tmax T