› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX-SA T6 1 S51 per dispositivi PR221-223 distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060393R1
Cod. Produttore 1SDA060393R1
Cod. EAN 8015644628574

Informazioni principali

  • Descrizione: AUX-SA T6 1 S51
  • Funzione: 1 CHANGEOVER
  • Compatibilità: PR221-222-223
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Indicazione: Segnalazione intervento
  • Tipo contatto: Changeover
  • Applicazione: Interruttori Tmax T6
  • Normativa: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Accessorio ausiliario AUX-SA T6 1 S51 progettato per l'integrazione con i dispositivi PR221, PR222 e PR223. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di supporto per il corretto funzionamento dei sistemi di protezione e controllo. La sua struttura compatta e il design funzionale permettono un'installazione semplice e sicura, contribuendo a migliorare l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION SA PR221-PR222-PR223 T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio ausiliario AUX-SA T6 1 S51 per dispositivi PR221-223 distribuzione elettrica