› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX-SA-C 1S51 250VAC/DC per interruttori Tmax XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066430R1
Cod. Produttore 1SDA066430R1
Cod. EAN 8015644692681

Informazioni principali

  • Descrizione: 1 contatto aperto
  • Tensione nominale: 250VAC/DC
  • Indicazione di intervento: SA
  • Compatibilità: Interruttori XT2-XT4
  • Montaggio: Per interruttore estraibile
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Indicazione intervento scatto
  • Collegamento: Wired (cablato)

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario cablato AUX-SA-C 1S51, progettato per l'impiego con interruttori SACE Tmax serie XT2 e XT4. Questo componente elettrico è caratterizzato da un unico contatto di commutazione, con tensione nominale di esercizio fino a 250VAC/DC. L'esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Il prodotto non dispone di portalampada e presenta un tipo di montaggio definito come "Altro". È indicato per applicazioni che richiedono un segnale ausiliario semplice e affidabile, con un design compatto e funzionale per integrazione nei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CONTACT OPEN FOR TRIPPED INDICATION SA V 250V AC-DC WIRED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario AUX-SA-C 1S51 250VAC/DC per interruttori Tmax XT2-XT4