› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX-SA-C 1S51 250VAC/DC per interruttori Tmax XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066429R1
Cod. Produttore 1SDA066429R1
Cod. EAN 8015644003340

Informazioni principali

  • Contatto 1 apertura per segnalazione tripped
  • Tensione di comando 24V DC
  • Montaggio su interruttori XT2-XT4-XT6
  • Corrente nominale contatto 250VAC/DC
  • Collegamento fisso a spina
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conforme a direttive RoHS II
  • Applicazione: indicazione intervento

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario cablato fisso per interruttori SACE Tmax XT5 e XT6, con tensione nominale di funzionamento fino a 250 V AC/DC e 24 V DC. Questo accessorio presenta un unico contatto di commutazione (1Q+1SY) con collegamento elettrico a raccordo a molla, progettato per garantire un'affidabilità elevata e una facile integrazione nel quadro elettrico. Non prevede portalampada e dispone di zero contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, assicurando un'operatività precisa e sicura. È compatibile con unità termomagnetiche e dispositivi di protezione Ekip Dip, Touch e Hi-Touch, offrendo versatilità nell'impiego. La tensione di isolamento nominale è di 300 V con impulsi fino a 1,5 kV, mentre la corrente nominale massima è di 3 A in AC e 0,1 A in DC, conforme alle norme IEC 60947-5-1 e UL. Il montaggio è di tipo altro, con fissaggio diretto sull’interruttore, e il prodotto è parte degli accessori per Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CONTACT OPEN FOR TRIPPED INDICATION V 24V DC WIRED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4..XT6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario AUX-SA-C 1S51 250VAC/DC per interruttori Tmax XT2-XT4