› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX-RTC T7M-X1 250VA per interruttori Tmax T impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062109R1
Cod. Produttore 1SDA062109R1
Cod. EAN 8015644646493

Informazioni principali

  • Contatto 1 cambio aperto/chiuso
  • Tensione nominale 250 V AC/DC
  • Corrente nominale 250 VA
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione: consenso chiusura
  • Compatibile con T7M-X1
  • Materiali conformi Direttiva RoHS II
  • Uso in circuiti di comando

Descrizione del prodotto

Il contatto ausiliario AUX-RTC T7M-X1 è un dispositivo progettato per il montaggio su interruttori Tmax, che consente la segnalazione dello stato "ready to close" (pronto a chiudere). Questo accessorio elettrico è caratterizzato da un unico contatto di commutazione e si collega tramite raccordo a molla, garantendo un collegamento affidabile e sicuro. Non è dotato di portalampada e non presenta contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, né commutatori di segnale. Il dispositivo è indicato per applicazioni in cui è necessario monitorare lo stato di prontezza dell'interruttore, offrendo un segnale ausiliario chiaro e preciso. Il montaggio è di tipo "altro", come indicato nelle specifiche, e il contatto è progettato per integrarsi perfettamente con la serie di accessori per Tmax T. Le immagini tecniche presenti nei documenti mostrano il dettaglio del componente, evidenziando la sua struttura compatta e i terminali in metallo per il collegamento elettrico. La costruzione robusta e i materiali utilizzati assicurano durata e affidabilità anche in ambienti industriali. Questa soluzione ausiliaria è ideale per chi necessita di un controllo aggiuntivo e di segnalazione nello schema elettrico, migliorando la sicurezza e la gestione dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED FOR CONSENT CLOSING 250V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio ausiliario AUX-RTC T7M-X1 250VA per interruttori Tmax T impianti elettrici