› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX-C 3Q 3 contatti cambio 250VAC/DC per interruttori Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066428R1
Cod. Produttore 1SDA066428R1
Cod. EAN 8015644692674

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 3 CHANGEOVER
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Montaggio: Wired XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Tipo di contatto: Open-Closed
  • Utilizzo: Segnalazione stato interruttore

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati AUX-C a 3 contatti di commutazione (3Q) per interruttori SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Progettati per un collegamento elettrico mediante raccordo a molla, supportano una tensione massima di 250 VAC/DC e correnti fino a 3 A a 250 VAC secondo le normative IEC 60947-5-1 e UL. Non sono dotati di portalampada e non presentano contatti normalmente chiusi (NC) o normalmente aperti (NA), ma solo contatti di commutazione. Questi accessori sono ideali per il monitoraggio e il controllo affidabile degli interruttori automatici, garantendo connessioni sicure e durature in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V 250V AC-DC WIRED XT3

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario AUX-C 3Q 3 contatti cambio 250VAC/DC per interruttori Tmax XT3