› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX-C 3Q+2SY 250Vac/dc per interruttori Tmax XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066436R1
Cod. Produttore 1SDA066436R1
Cod. EAN 8015644003463

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 3Q+2SY
  • Tensione nominale: 250VAC/DC
  • Tipo di montaggio: Fisso e plug-in
  • Compatibilità: Interruttori XT2-XT4
  • Funzioni: Indicazione scatto
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Tipo contatti: 3 cambi over + 2 per segnalazione

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori SACE Tmax XT, compatibili con modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Progettati per funzionare con tensioni fino a 250 V AC/DC, garantiscono un'affidabile esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a molla. La configurazione comprende 5 contatti di commutazione, senza contatti normalmente chiusi o normalmente aperti. Questi accessori sono ideali per il monitoraggio e il controllo dei circuiti elettrici, assicurando una connessione sicura e stabile. La serie è conforme alle normative IEC 60947-5-1 e UL, supportando correnti fino a 6 A in AC e correnti di segnale in DC. Il montaggio è semplice e diretto, senza portalampada integrato, e sono disponibili varianti con configurazioni di contatti diverse per adattarsi a molteplici esigenze di automazione e protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 2 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 250V AC-DC WIRED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2..XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

5

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario AUX-C 3Q+2SY 250Vac/dc per interruttori Tmax XT2-XT4