› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX-C 3 contatti apertura 1 chiusura 24VDC per interruttori Tmax XT2-XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066448R1
Cod. Produttore 1SDA066448R1
Cod. EAN 8015644692766

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 1 C.O. + 1 C.O.
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Compatibilità: XT2...XT6
  • Montaggio: Fisso e plug-in
  • Funzione: Indicazione scatto
  • Corrente nominale: 250 V AC-DC
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo contatto: Changeover

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori automatici SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, con tensione nominale di 250V e 24V. Questo accessorio è disponibile in diverse configurazioni di contatti, come 1Q+1SY, 2Q+1SY, 3Q+1SY, 3Q+2SY e 2Q+2SY+1S51, per adattarsi alle esigenze specifiche dell’impianto elettrico. Il collegamento elettrico è realizzato mediante raccordo a molla, garantendo un’installazione rapida e sicura. I contatti ausiliari sono progettati per offrire affidabilità e compatibilità con la serie Tmax XT, senza portalampada integrato. La tensione massima di isolamento è di 300V con un impulso di tensione di 2,5 kV, mentre la corrente massima ammissibile varia in funzione della categoria e della tensione, con valori fino a 6A in corrente alternata e correnti più basse in corrente continua. Questi contatti ausiliari sono ideali per il monitoraggio dello stato dell’interruttore e per applicazioni di segnalazione e comando all’interno di quadri elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 250V AC-DC WIRED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2..XT6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario AUX-C 3 contatti apertura 1 chiusura 24VDC per interruttori Tmax XT2-XT6