› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX-C 2 contatti chiusi + 1 aperto 250V per interruttori XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104807R1
Cod. Produttore 1SDA104807R1
Cod. EAN 8015644068998

Informazioni principali

  • Contatti 2 cambio + 1 segnalazione
  • Tensione max 250 V CA/CC
  • Compatibile con interruttore XT6
  • Tipo contatti: open-closed
  • Montaggio: cablato
  • Funzione: indicazione intervento
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conforme Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori SACE Tmax XT5 e XT6, progettati per operare a 250V e 24V con configurazioni multiple (1Q+1SY, 2Q+1SY, 3Q+1SY, S51). Dotati di raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, offrono tre contatti di commutazione per un controllo versatile. Questi contatti ausiliari sono conformi alle normative IEC 60947-5-1 e UL, garantendo elevate prestazioni con correnti massime fino a 6A in corrente alternata e 0,5A in corrente continua. La loro costruzione assicura compatibilità con unità termomagnetiche e dispositivi di protezione Ekip Dip, Ekip Touch e Hi-Touch, rendendoli ideali per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e precisione nel monitoraggio e controllo dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANG.FOR TRIP.INDICATION SY V < 250V AC-DC XT6 CABLED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario AUX-C 2 contatti chiusi + 1 aperto 250V per interruttori XT6