› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX-C 1Q+1SY 250VAC/DC per interruttori XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066432R1
Cod. Produttore 1SDA066432R1
Cod. EAN 8015644003425

Informazioni principali

  • Contatti 1Q+1SY 250VAC/DC
  • Compatibile con XT2-XT4
  • Tipo contatti: 1 cambio aperto/chiuso
  • Indicazione scatto tripped
  • Montaggio su interruttore estraibile
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conforme a Direttiva RoHS II
  • Applicazione: contatto ausiliario

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario cablato AUX-C con tensione nominale di 250VAC/DC, progettato per i dispositivi della serie Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3, XT4). Offre una configurazione 1Q+1SY con due contatti di commutazione, senza contatti normalmente aperti o chiusi singolarmente. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Il dispositivo non dispone di portalampada. È compatibile con tensioni fino a 250V e correnti conformi agli standard IEC 60947-5-1, con una tensione di isolamento di 300V e una tensione di impulso di 2,5kV. Il contatto ausiliario è indicato per applicazioni elettriche di controllo e segnalazione, integrandosi perfettamente con i componenti della gamma Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 250V AC-DC WIRED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario AUX-C 1Q+1SY 250VAC/DC per interruttori XT2-XT4