› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario AUX-C 1Q+1SY 24V DC per Tmax XT1-XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066446R1
Cod. Produttore 1SDA066446R1
Cod. EAN 8015644692759

Informazioni principali

  • Contatti: 2 cambi e 1 segnal.
  • Tensione: 24 V DC
  • Montaggio: Fisso e plug-in
  • Compatibilità: XT1..XT6
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Utilizzo: Su interruttori
  • Indicazione: Segnalazione scatto
  • Corrente nominale: 250 V AC-DC

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario cablato AUX-C per interruttori SACE Tmax XT, adatto per modelli XT1..XT6. Funziona a 24V DC con tensione nominale di 250V e presenta due contatti di commutazione normalmente aperti (NA). Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Questo accessorio è progettato per essere montato facilmente sui modelli Tmax XT, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il controllo ausiliario nei circuiti elettrici. È privo di portalampada e non dispone di contatti normalmente chiusi (NC). La configurazione 1Q+1SY assicura un funzionamento preciso e stabile, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono monitoraggio e segnalazione affidabile dello stato del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 250V AC-DC WIRED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1..XT6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario AUX-C 1Q+1SY 24V DC per Tmax XT1-XT6