› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario 4 poli 400V per protezione elettrica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073750R1
Cod. Produttore 1SDA073750R1
Cod. EAN 8015644776831

Informazioni principali

  • Contatti 4 cambio: 4Q
  • Tensione nominale: 400V AC
  • Tipo contatti: Open-Closed
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3, XT
  • Norme CE: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2013
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori interruttori Emax

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari aperti/chiusi 4Q per interruttori SACE Emax 2, E1.2 - XT7M - XT7, con tensione nominale di 400V. Questo accessorio è progettato per essere montato su interruttori automatici e permette di gestire quattro contatti di commutazione senza contatti normalmente aperti (NA) o normalmente chiusi (NC). Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a molla per una connessione affidabile e rapida. L’accessorio è privo di portalampada e non include commutatori di segnale. È ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo ausiliario preciso e sicuro, garantendo un’installazione semplice grazie al tipo di montaggio specifico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 4 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V < 400V AC E1.2/3-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Accessorio ausiliario 4 poli 400V per protezione elettrica industriale