› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Accessorio ausiliario 4 contatti 400VAC per interruttori Emax 2-3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073753R1
Cod. Produttore 1SDA073753R1
Cod. EAN 8015644776862

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V AC
  • Contatti: 4 changeover
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Tipo: AUX 4Q
  • Protezione: Conforme CE
  • Conformità: RoHS II
  • Standard: EN 60947-1/2/3
  • Applicazione: Interruttori modulari

Descrizione del prodotto

Accessori per interruttori automatici SACE Emax 2, compatibili con modelli E2.2, E4.2 ed E6.2, questo accessorio è un contatto ausiliario con 4 contatti di commutazione. È progettato per il montaggio tramite raccordo a molla, senza portalampada, e consente il controllo e la segnalazione dello stato dell’interruttore tramite contatti aperti e chiusi. Il dispositivo è costruito per operare con una tensione nominale di 400 VAC e integra quattro contatti ausiliari, garantendo affidabilità e precisione nelle applicazioni di automazione e protezione elettrica. La struttura modulare permette un montaggio semplice e sicuro, con fissaggio tramite viti da 1,5 Nm. Questo accessorio è essenziale per migliorare la funzionalità e la gestione degli impianti elettrici industriali, offrendo un’interfaccia efficace per il monitoraggio dello stato degli interruttori SACE Emax 2. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 4 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V400V AC E2.2/3...E6.2/3

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Accessorio ausiliario 4 contatti 400VAC per interruttori Emax 2-3