›

Accessorio ausiliario 3Q+2SY 250VAC/DC per interruttori Tmax XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066437R1
Cod. Produttore 1SDA066437R1
Cod. EAN 8015644692728

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 3Q+2SY
  • Tensione nominale: 250 VAC/DC
  • Compatibilità: Interruttori XT2-XT4
  • Tipo: Con cambio apertura/chiusura
  • Montaggio: Per interruttore estraibile
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Indicazione guasto: 2 contatti per segnalazione
  • Applicazione: Accessori per circuit breaker

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori automatici SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4, con tensione nominale di funzionamento fino a 250V AC/DC e 24V DC. Questo accessorio è dotato di 3 contatti di commutazione configurati come 3Q+2SY, senza contatti normalmente aperti (NA) o normalmente chiusi (NC). Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione sicura e affidabile. I contatti ausiliari sono progettati per applicazioni elettriche di controllo e segnalazione, con una tensione massima di isolamento di 300V e una tensione d'impulso di 2,5kV. Sono compatibili con i connettori specifici SY/1, SY/2, Q/1, Q/2, Q/3 e S51, e sono indicati per l'uso con i modelli Tmax XT, offrendo versatilità e facilità di integrazione nei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 2 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 250V AC-DC WIRED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

5

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario 3Q+2SY 250VAC/DC per interruttori Tmax XT2-XT4