› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario 3Q+1SY 250Vac/dc per interruttori XT2-XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066434R1
Cod. Produttore 1SDA066434R1
Cod. EAN 8015644003449

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 3Q+1SY
  • Tensione nominale: 250 VAC/DC
  • Tipo di montaggio: Fisso e plug-in
  • Compatibilità: XT2..XT6
  • Funzione: Indicazione scatto
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori automatici SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4, progettati per applicazioni elettriche fino a 250 V AC/DC. Questo accessorio comprende una configurazione con 3 contatti di commutazione e 1 contatto di segnalazione (3Q+1SY), con collegamento tramite raccordo a molla per un montaggio semplice e sicuro. I contatti ausiliari sono compatibili con le serie XT2 fino a XT6 e garantiscono un funzionamento affidabile con correnti nominali conformi alle normative IEC 60947-5-1. Sono privi di portalampada e offrono una tensione massima di esercizio fino a 250 V con una corrente di commutazione adatta a segnalazioni e controllo. L’installazione è facilitata da un sistema modulare che consente di integrare facilmente i contatti ausiliari agli interruttori Tmax XT, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 changeover contact open-closed + 1 changeover for tripped indication V<250V AC-DC wired on c.breaker fixed-plug-in XT2...XT6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario 3Q+1SY 250Vac/dc per interruttori XT2-XT6