› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario 3 contatti Tmax T1-T6 quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051369R1
Cod. Produttore 1SDA051369R1
Cod. EAN 8015644517908

Informazioni principali

  • Contatti: 3 cambio + 1 segnalazione
  • Funzioni: AUX T1...T6 3Q 1SY
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Conforme direttiva RoHS II
  • Compatibilità: Tmax T1-T6
  • Tipo contatto: Changeover (scambio)
  • Indicazione: Segnalazione scatto
  • Applicazione: Accessorio interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari da cablare per interruttori Tmax T1-T6, con tensione nominale di 250 V AC/DC. Il dispositivo presenta una configurazione di 3 contatti di commutazione (3Q) più 1 contatto di segnalazione (1SY), ideale per applicazioni di monitoraggio e segnalazione dello stato dell'interruttore. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione semplice e sicura. Il prodotto non include portalampada ed è progettato per integrarsi perfettamente con gli interruttori Tmax delle serie T1, T2, T3, T4, T5 e T6. È adatto per segnalare l'apertura dell'interruttore in seguito all'intervento degli sganciatori termomagnetici, assicurando un controllo affidabile e preciso degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION T1-T2-T3-T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

3

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio ausiliario 3 contatti Tmax T1-T6 quadro elettrico