› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario 3 contatti cambio Tmax T impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051371R1
Cod. Produttore 1SDA051371R1
Cod. EAN 8015644517922

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 3 aperti + 1
  • Indicazione scatto: 1 contatto
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Montaggio: per Tmax T1-T2-T3
  • Tipo contatti: cambio (changeover)
  • Funzione: segnalazione stato interruttore
  • Compatibilità: con Tmax T
  • Installazione: cablaggio diretto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

AUX-C T1-T2-T3 3Q 1SY è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax T, specificamente progettato per i modelli T1, T2 e T3. Questo dispositivo ausiliario consente un collegamento elettrico affidabile e sicuro, facilitando l'integrazione e l'espansione dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. L'accessorio si distingue per la sua compattezza e facilità di montaggio, ottimizzando lo spazio all'interno del quadro elettrico. È ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti, assicurando una protezione efficace e una gestione ottimale del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION WIRED T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio ausiliario 3 contatti cambio Tmax T impianti elettrici