› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Accessorio ausiliario 250V contatti XT1-XT4 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066994R
Cod. Produttore 1SDA066994R1
Cod. EAN 8015644009007

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V AC-DC
  • Contatto: 1 cambio
  • Connessione: Fissaggio plug-in
  • Utilizzo: Per interruttori
  • Serie: Spare Parts
  • Tipo contatto: AUX-C
  • Applicazione: XT1-XT4
  • Funzione: Aperto-Chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori SACE Tmax XT, specifici per modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Progettati per funzionare a tensioni fino a 250 V e 24 V, garantiscono una connessione affidabile e sicura con configurazioni multiple di contatti (1Q+1SY, 2Q+1SY, 3Q+1SY, 3Q+2SY, 2Q+2SY+1S51). Questi contatti ausiliari sono ideali come parti di ricambio e accessori per il controllo e la segnalazione dello stato degli interruttori. Sono conformi alle normative IEC60947-5-1 e UL, con una corrente massima di 6 A in AC e 0,5 A in DC, adatti per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. La struttura cablata facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensive. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V 250V AC-DC WIRED FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1...XT4

Caratteristiche tecniche

Parte di ricambio

Serie

Spare Parts

Accessorio ausiliario 250V contatti XT1-XT4 per interruttori modulari