› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario 2 contatti Tmax T 400VA AC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062102R1
Cod. Produttore 1SDA062102R1
Cod. EAN 8015644646424

Informazioni principali

  • Contatti 2 cambi 400V AC T7-T7M-X1
  • Potenza ausiliaria 400 VA
  • Serie Accessories for Tmax T
  • Tipo contatti 2Q
  • Conformità RoHS II
  • Uso AUX
  • Compatibilità Tmax T7-T7M
  • Funzione Open-Closed

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari di stato modello AUX T7-T7M-X1, progettati per l’installazione su dispositivi di protezione elettrica. Questo componente è caratterizzato da un collegamento elettrico con raccordo a molla che garantisce una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo presenta due contatti di commutazione, senza contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, e non include portalampada. La configurazione prevede un tipo di montaggio specifico indicato come "Altro". L’accessorio è ideale per monitorare lo stato operativo di interruttori automatici, offrendo un segnale ausiliario preciso e duraturo. La struttura è compatta e robusta, adatta per applicazioni industriali e civili, con una capacità nominale di 400 VA, garantendo prestazioni elevate e sicurezza nell’uso elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 CHANGEOVER CONTACTS OPEN-CLOSED 400V AC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio ausiliario 2 contatti Tmax T 400VA AC