› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario 1Q 1SY 24VDC per interruttori Tmax T4-T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066075R1
Cod. Produttore 1SDA066075R1
Cod. EAN 8015644690809

Informazioni principali

  • Contatto 1 cambio: open-closed
  • Indicazione scatto: 1 cambio
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Collegamento: cablato
  • Applicazione: T4-T5-T6
  • Tipo contatto: 1SY 1Q
  • Protezione RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario cablato AUX-C per interruttori T4, T5 e T6, con tensione nominale di 250 V AC/DC e 24 V AC/DC. Il modello presenta 1 contatto di segnalazione (SY) e 1 contatto ausiliario (1Q), con raccordo a molla per il collegamento elettrico. È progettato per garantire una segnalazione affidabile dello stato dell’interruttore, con una capacità di commutazione di 5 A a 250 V AC. L’installazione è semplice grazie al tipo di montaggio “altro”, e l’assenza di portalampada. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro dello stato degli interruttori, con un design compatto e robusto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 24V DC WIRED T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio ausiliario 1Q 1SY 24VDC per interruttori Tmax T4-T6