›

ACCESSORI COMPLEMENTARI

Cod. Rexel P2VF LE52-R21
Cod. Produttore VF LE52-R21
Cod. EAN 8018851151040

Informazioni principali

  • Serie: P2VF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile
  • Compatibilità: diversi sistemi
  • Uso: affidabilità e sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessori complementari progettati per garantire affidabilità e funzionalità nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano durata e sicurezza nell'utilizzo quotidiano. Ideali per completare e ottimizzare le soluzioni elettriche, offrono facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi. Questi accessori rappresentano una scelta efficace per migliorare le prestazioni e la gestione degli impianti elettrici.
ACCESSORI COMPLEMENTARI