›

ACCESSORI COMPLEMENTARI

Cod. Rexel P2VF LE31-R21
Cod. Produttore VF LE31-R21
Cod. EAN 8018851227288

Informazioni principali

  • Descrizione: ACCESSORI COMPLEMENTARI
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: alta qualità
  • Compatibilità: diversi sistemi
  • Serie: P2VF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessori complementari progettati per garantire un'installazione elettrica efficiente e sicura. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano durata e affidabilità nel tempo. Ideali per completare impianti elettrici, facilitano il collegamento e la gestione dei componenti, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità nell’ambiente di lavoro. La loro compatibilità con diversi sistemi elettrici li rende una scelta versatile per professionisti del settore.
ACCESSORI COMPLEMENTARI