›

ACCESSORI COMPLEMENTARI

Cod. Rexel P2VF LE30-R8
Cod. Produttore VF LE30-R8
Cod. EAN 8018851216046

Informazioni principali

  • Serie: P2VF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: non specificata
  • Applicazione: installazione elettrica
  • Funzione: collegamento componenti
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio complementare progettato per l'installazione e il collegamento di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni nel settore elettrico dove è richiesta precisione e sicurezza. Questo componente facilita il montaggio e l'integrazione di sistemi elettrici, assicurando una connessione stabile e performante.
ACCESSORI COMPLEMENTARI