›

ACCESSORI

Cod. Rexel P2VF L37
Cod. Produttore VF L37
Cod. EAN 8018851159565

Informazioni principali

  • Serie: P2VF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: resistente
  • Design: compatto
  • Applicazione: supporto elettrico
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di supporto sicuri e funzionali, contribuisce a migliorare la qualità complessiva dell’impianto. La sua struttura compatta e il design essenziale lo rendono adatto a diverse configurazioni, facilitando l’integrazione con altri dispositivi elettrici.
ACCESSORI