›

ACCESSORI

Cod. Rexel P2VF AC72
Cod. Produttore VF AC72
Cod. EAN 8018851288722

Informazioni principali

  • Tipo: Dado esagonale
  • Filettatura: Filettato
  • Serie: AC72
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Applicazione: Fissaggio
  • Forma: Esagonale
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado esagonale filettato.
ACCESSORI