› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 FF ALLUMINIO

Cod. Rexel LE86325
Cod. Produttore 86325
Cod. EAN 8009561129610

Informazioni principali

  • Tipo: Curva 90 FF
  • Materiale: Alluminio
  • Filettatura: ISO G1
  • Ispezione: Frontale
  • Serie: RTA
  • Angolo: 90 gradi
  • Uso: Metalliche
  • Montaggio: Tipo FF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione frontale; Filettatura ISO: G1;

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

monopezzo

grado di protezione (IP)

IP65

materiale del raccordo a vite

Metallo

Serie

RTA

ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 FF ALLUMINIO