› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 FF ALLUMINIO

Cod. Rexel LE86324
Cod. Produttore 86324
Cod. EAN 8009561129603

Informazioni principali

  • Tipo curva: 90° metallica FF
  • Filettatura: ISO G3/4
  • Materiale: Alluminio
  • Ispezione: Frontale
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25
  • Applicazione: Industriale
  • Finitura: Resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione frontale; Filettatura ISO: G3/4;

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

monopezzo

grado di protezione (IP)

IP65

materiale del raccordo a vite

Metallo

Serie

RTA

ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 FF ALLUMINIO