› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 FF ALLUMINIO

Cod. Rexel LE86323
Cod. Produttore 86323
Cod. EAN 8009561129597

Informazioni principali

  • Tipo: curva metallica 90°
  • Filettatura: G1/2 ISO
  • Materiale: alluminio
  • Ispezione: frontale
  • Serie: RTA
  • Tipo curva: FF
  • Protezione: adatta per uso tecnico
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione frontale; Filettatura ISO: G1/2;

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

monopezzo

grado di protezione (IP)

IP65

materiale del raccordo a vite

Metallo

Serie

RTA

ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 FF ALLUMINIO