› Cavi › Accessori MediaTensione

ACC.TAGLIO-RIMOZ.GUAINE E ISOL.MT-C

Cod. Rexel CLP250351
Cod. Produttore 250351
Cod. EAN 4010311133546

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 15-50 mm
  • Rimozione guaine: esterne e isolanti
  • Adatto per strati: semiconduttivi pelabili
  • Uso: taglio e rimozione
  • Ambito consegna: attrezzatura multifunzione
  • Contenitore: di trasporto incluso
  • Materiale: montaggio incluso
  • Serie: CLP250351

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attrezzatura per il taglio e la rimozione delle guaine esterne e degli isolanti dei cavi Media tensione. Adatto per cavi con diametro compreso tra 15 e 50 mm, adatto per la rimozione di strati semiconduttivi pelabili a freddo, adatto per la rimozione degli isolanti dei conduttori. Ambito di consegna: Contenitore di trasporto, attrezzatura multifunzione, materiale di montaggio, istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

15 ... 50 mm

ACC.TAGLIO-RIMOZ.GUAINE E ISOL.MT-C