› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ACC.QUADRI ALTIS-CONDUTTORE DI MASS

Cod. Rexel LE034797
Cod. Produttore 034797
Cod. EAN 3245060347970

Informazioni principali

  • Descrizione: ACC.QUADRI ALTIS-CONDUTTORE DI MASS
  • Sezione conduttore: 30 mm²
  • Lunghezza conduttore: 200 mm
  • Diametro foro: 8,5 mm
  • Serie: BLIZZARD
  • Quantità consigliata: 100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conduttore di massa 30 mm2 x 200 mm. Diametro foro 8,5 mm

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

30 mm²

lunghezza

200 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

20 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

Superficie conduttore

Stagnato

Serie

BLIZZARD

ACC.QUADRI ALTIS-CONDUTTORE DI MASS