› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ACC. PIASTRA DI FONDO PER CASSETTA

Cod. Rexel LE387415
Cod. Produttore 387415
Cod. EAN 8009561510807

Informazioni principali

  • Dimensioni: 238 x 198 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Applicazione: Per cassetta 387745
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 10
  • Materiale: Acciaio
  • Uso: Accessori elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre di fondo 238 x 198 mm, spessore 1,5 mm per cassetta 387745.

Caratteristiche tecniche

larghezza

198 mm

altezza

238 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

RTA

ACC. PIASTRA DI FONDO PER CASSETTA