› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ACC. PIASTRA DI FONDO PER CASSETTA

Cod. Rexel LE387414
Cod. Produttore 387414
Cod. EAN 8009561510777

Informazioni principali

  • Dimensioni: 188 x 153 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Applicazione: per cassetta 387744
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre di fondo 188 x 153 mm, spessore 1,5 mm per cassetta 387744.

Caratteristiche tecniche

larghezza

153 mm

altezza

188 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

RTA

ACC. PIASTRA DI FONDO PER CASSETTA