› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ACC.ALTIS-CONDUTTORI DI MASSA 16MM2

Cod. Rexel LE034796
Cod. Produttore 034796
Cod. EAN 3245060347963

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Lunghezza conduttore: 200 mm
  • Diametro foro: 8,5 mm
  • Serie: BLIZZARD
  • Materiale: Acciaio
  • Tipo: Conduttore di massa
  • Quantità consigliata: 20
  • Applicazione: Protezione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conduttore di massa 16 mm2 x 200mm. Diametro foro 8,5 mm

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

lunghezza

200 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

16 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

Superficie conduttore

Stagnato

Serie

BLIZZARD

ACC.ALTIS-CONDUTTORI DI MASSA 16MM2