Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXL0008
Cod. Produttore
KNXL0008
Cod. EAN
4016779929936

Informazioni di prodotto

ABA/S1.2.1 Logic Controller, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Provides extensive logic functions. The logic editor is integrated into the ETS. Up to 3000 logic gates are possible. Simulation for testing. User-defined function blocks can be created and saved. Requires 24 V DC auxiliary voltage or PoE alternatively.

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

AMD

modulo logico

sistema bus EIB/KNX

Serie

Logic and Application Controllers

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Modulo logico ABA/S1.2.1 con 3000 porte logiche integrato per automazione industriale