Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXF0025
Cod. Produttore
KNXF0025
Cod. EAN
4016779962377

Informazioni di prodotto

AA/S 4.1.2 ATTUATORE ANALOGICO 4 CANALI
Descrizione del produttore: The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0...10V) or current (0…24mA) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes. For example, devices for heating, air conditioning or ventilation applications can be adjusted in their operation depending on the information, which are transmitted via the bus system. This Analogue Actuator is a 4-fold DIN rail device. The ABB i-bus Tool is supported for advanced diagnosis and improved commissioning.

con indicatore a LED

corrente d’uscita

0.02 mA

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite

4

accoppiamento bus incluso

sistema bus EIB/KNX

esecuzione

modulo base

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

AA/S 4.1.2 ATTUATORE ANALOGICO 4 CA