Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2674970000
Cod. Produttore
2674970000
Cod. EAN
4050118817423

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire un collegamento affidabile e sicuro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla struttura compatta.
  • Materiali resistenti che assicurano durabilità e affidabilità.
  • Riduzione dei tempi di lavoro con contatti stabili e duraturi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività per un’efficienza energetica superiore.
  • Connessioni sicure che riducono rischi di guasti o dispersioni.
  • Materiali di alta qualità che garantiscono lunga durata dell’impianto.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10 mm

altezza

51,5 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

1000 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A