Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2539990000
Cod. Produttore
2539990000
Cod. EAN
4050118551846

Informazioni di prodotto

Morsettiera A2T 4 PE offre un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce su binario
  • Collegamento multiplo su più piani
  • Riduzione dei tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella messa a terra
  • Maggiore sicurezza dell’impianto
  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

6,1 mm

altezza

100 mm

profondità

53,5 mm

lunghezza

53,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

100 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 6 mm²

Serie

Serie A