Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2816970000
Cod. Produttore
2816970000
Cod. EAN
4064675322238

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire connessioni sicure e durature, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al supporto rimovibile
  • Risparmio di tempo con il contatto stabile e permanente
  • Materiali resistenti che assicurano durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività per un’efficienza energetica superiore
  • Connessioni sicure che riducono rischi di guasti
  • Materiali di alta qualità per una lunga vita del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6,1 mm

altezza

126,5 mm

profondità

83,5 mm

tensione nominale

36 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

2

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

6,3 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-55 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

36 ... 36 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 6 mm²

Serie

Serie A