Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2663280000
Cod. Produttore
2663280000
Cod. EAN
4050118831283

Informazioni di prodotto

Morsettiera A2C 50/70 PE offre soluzioni efficienti per il collegamento a massa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design ergonomico
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conducibilità elettrica per maggiore sicurezza
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

20 mm

altezza

101,5 mm

profondità

80,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 70 mm²

Serie

Serie A