Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2674960000
Cod. Produttore
2674960000
Cod. EAN
4050118817416

Informazioni di prodotto

Morsettiera robusta e affidabile, ideale per connessioni di protezione sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Materiali di alta qualità che garantiscono resistenza meccanica
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure per la protezione elettrica
  • Massima conduttività assicurata dal rame stagnato
  • Durata e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

10 mm

altezza

51,5 mm

profondità

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A