Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003691.00001
Cod. Produttore
003691.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT FL A 172X150X55MM offre una soluzione efficiente e affidabile per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP44 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Prestazioni elevate e affidabilità nel tempo
Scopri il VENT FL A 172X150X55MM, un prodotto della rinomata marca progettato per garantire prestazioni elevate. Con un grado di protezione IP44, questo dispositivo è ideale per ambienti in cui è richiesta una protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto e funzionale lo rende perfetto per diverse applicazioni. Scegli questo modello per una soluzione affidabile e duratura nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il VENT FL A 172X150X55MM, un prodotto della rinomata marca progettato per garantire prestazioni elevate. Con un grado di protezione IP44, questo dispositivo è ideale per ambienti in cui è richiesta una protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto e funzionale lo rende perfetto per diverse applicazioni. Scegli questo modello per una soluzione affidabile e duratura nel settore elettrico.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

altezza

172 mm

profondità

55 mm

larghezza

150 mm

numero di giri

2750 1/min

Produttore

Ventilatore elettrico compatto 172x150x55mm IP44 alta qualità per installazioni protette