Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003687.00001
Cod. Produttore
003687.00001

Informazioni di prodotto

La ventola A17T12SWBM00 è una soluzione efficiente e versatile per ogni esigenza di ventilazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte (172x150x55mm)
  • Grado di protezione IP44 per installazioni sicure in ambienti polverosi o umidi
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica che contribuisce al risparmio sui consumi
  • Funzionamento silenzioso per un comfort ottimale
  • Adatta a diversi ambienti domestici e professionali
Scopri la ventola A17T12SWBM00, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze di ventilazione. Con dimensioni di 172x150x55mm, è progettata per adattarsi facilmente a vari spazi. La ventola offre un grado di protezione IP44, garantendo resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua. Realizzata con materiali di alta qualità, questa ventola combina efficienza e durata, rendendola ideale per ambienti sia domestici che professionali. Un elemento essenziale per un clima ottimale. Descrizione del produttore: Scopri la ventola A17T12SWBM00, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze di ventilazione. Con dimensioni di 172x150x55mm, è progettata per adattarsi facilmente a vari spazi. La ventola offre un grado di protezione IP44, garantendo resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua. Realizzata con materiali di alta qualità, questa ventola combina efficienza e durata, rendendola ideale per ambienti sia domestici che professionali. Un elemento essenziale per un clima ottimale.

larghezza

150 mm

altezza

172 mm

profondità

55 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2750 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventola A17T12SWBM00 compatta 172x150x55mm IP44 alta efficienza per ambienti domestici e professionali