Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003686.00001
Cod. Produttore
003686.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT 172X150X55MM della serie A17M23SWBMT0 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte 172x150x55mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo
  • Materiali durevoli per una lunga durata del prodotto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP44 per resistenza a polvere e acqua
  • Prestazioni superiori garantite in ambienti difficili
  • Consumo energetico ottimizzato per maggiore efficienza
Scopri il VENT 172X150X55MM della serie A17M23SWBMT0, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Con un grado di protezione IP44, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono resistenza alla polvere e all'acqua. Realizzato con materiali durevoli, il VENT offre una soluzione efficiente e affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua dimensione compatta di 172x150x55mm lo rende perfetto per installazioni in spazi limitati, senza compromettere la potenza. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 172X150X55MM della serie A17M23SWBMT0, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Con un grado di protezione IP44, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono resistenza alla polvere e all'acqua. Realizzato con materiali durevoli, il VENT offre una soluzione efficiente e affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua dimensione compatta di 172x150x55mm lo rende perfetto per installazioni in spazi limitati, senza compromettere la potenza.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

profondità

55 mm

larghezza

150 mm

altezza

172 mm

numero di giri

2800 1/min

Produttore

VENT 172x150x55mm serie A17M23SWBMT0, ventilatore compatto IP44 resistente polvere e acqua, installazioni elettriche professionali